그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 분리형 부싱 |
볼트 서클 직경 | 2" |
볼트 크기 | 1 / 4-20 인치 x 1 인치 |
보어 부싱 시리즈 | QT |
보어 직경. | 1-7 / 16 " |
튜브 내경 | 1 mm |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
부싱 | ㅁㄴㅇㄹ |
부싱 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
커플 링 크기 | QT |
치수 A | 1 / 4 " |
치수 B | 1 5 / 8 " |
치수 D | 2 1 / 2 " |
치수 E | 1" |
치수 F | 0.88 " |
치수 L | 1 1 / 4 " |
하드웨어 | 인치 시리즈 |
키 크기 | 3 / 8 "X 1 / 16" |
키 웨이 | 얕은 |
길이 | 1.25 " |
자재 | 강철 |
실장 형 | 개머리판 |
제품 유형 | QD 부싱 |
SAE 등급 | 5 |
크기 | QT |
작은 초 | 직경에 ft. 당 3/4" |
토크 | 1750파운드-인치 |
토크 범위 | 1750 파운드 |
무게 | 0.6의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8483909500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 볼트 서클 직경 | 볼트 크기 | 치수 A | 치수 B | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ₩ 77,087 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ₩ 73,937 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ₩ 73,937 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 60,025 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 61,337 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 68,897 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 51,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.