그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 스파이더 |
센터 홀 | 0.26 " |
내 화학성 | 우수한 |
커플 링 크기 | L050 |
요소 경도계 | 55D |
요소 유형 | 턱 커플 링 삽입 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.08 마력 |
턱 타입 | 직진 |
자재 | Hytrel, 화이트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.25도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.015 " |
최대 RPM | 18000 RPM |
내유성 | 우수한 |
온도 운영. | -60 ~ 250 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 1.065 " |
전체 길이 | 5.3,2.9 |
정격 토크 | 50파운드-제곱 피트 |
크기 | L050 |
온도 평가 | -60도 ~ 250도 |
두께 | 0.415 " |
토크 | 1028 Nm 수준 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 내 화학성 | 색상 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 내유성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | Buna-N, 블랙 | 가난한 | 검정 | 1도 | - | 5000 RPM | 1240파운드 | 좋은 | ₩ 76,492 | ||
L150H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 5000 RPM | 3708파운드 | 우수한 | ₩ 209,842 | ||
L110H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 5000 RPM | 2268파운드 | 우수한 | ₩ 193,725 | ||
L099H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 7000 RPM | 792/1134 인치-파운드 | 우수한 | ₩ 141,207 | ||
L070H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 14000 RPM | 114파운드 | 우수한 | ₩ 29,750 | ||
L075H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 11000 RPM | 227파운드 | 우수한 | ₩ 49,315 | ||
L090H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561 인치-파운드 | 우수한 | ₩ 76,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.