그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 스파이더 |
숙박 시설 | 1/2도 각도 및 0.015 "의 평행 오정렬 |
센터 홀 | 0.73 " |
내 화학성 | 우수한 |
색상 | 탄 |
커플 링 크기 | L075 |
요소 경도계 | 55D |
요소 유형 | 턱 커플 링 삽입 |
유체 저항 | 우수한 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.36 마력 |
1200RPM에서 HP 등급 | 4.2 |
1800RPM에서 HP 등급 | 6.4 |
300RPM에서 HP 등급 | 1.1 |
3600RPM에서 HP 등급 | 13 |
턱 타입 | 직진 |
자재 | Hytrel, 화이트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.25도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.015 " |
최대 RPM | 11000 RPM |
최대. 토크 | 227파운드 |
내유성 | 우수한 |
온도 운영. | -60 ~ 250 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 1.735 " |
제품 유형 | L-Jaw 솔리드 센터 스파이더 |
정격 토크 | 227파운드-제곱 피트 |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 60까지 250 |
크기 | L075 |
두께 | 0.435 " |
타입 | Hytrel 거미 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 내 화학성 | 색상 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 내유성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150N | Buna-N, 블랙 | 가난한 | 검정 | 1도 | - | 5000 RPM | 1240파운드 | 좋은 | ₩ 76,492 | ||
L150H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 5000 RPM | 3708파운드 | 우수한 | ₩ 209,842 | ||
L110H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 5000 RPM | 2268파운드 | 우수한 | ₩ 179,497 | ||
L099H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 7000 RPM | 792/1134 인치-파운드 | 우수한 | ₩ 135,642 | ||
L070H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 14000 RPM | 114파운드 | 우수한 | ₩ 29,137 | ||
L090H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | 1.000/1.125 | 9000 RPM | 401/561 인치-파운드 | 우수한 | ₩ 69,562 | ||
L190H | Hytrel, 화이트 | 우수한 | 탄 | 0.25도 | - | 5000 RPM | 4680파운드 | 우수한 | ₩ 238,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.