그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 3.2 " |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 3.2 " |
5L, B 또는 BX 벨트 피치 Dia. | 3.6 " |
벨트 타입 | 4L |
보어 직경. | 1" |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
보어 크기 보어 직경 | 1" |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | Web |
데이텀 지름 | 3.6 " |
치수 E | 0.44 " |
치수 L | 1.19 " |
얼굴 폭 | 0.88 " |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1" |
허브 직경 | 1 13 / 16 " |
산업 번호 | BK401 |
관성 WR | 0.02파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 3.45 " |
키홈 크기 | 0.250 "X 0.125" |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 6330 RPM |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 3.95 " |
전체 길이 | 1.3125 " |
피치 Dia. | 4.01 " |
제품 유형 | FHP지루하다크기 |
고정 나사 포함 | 가능 |
UPC | 698672131261 |
무게 | 1.8의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 데이텀 지름 | 치수 E | 얼굴 폭 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 허브 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3258 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3234 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3278 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK321 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK1041 | 팔 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ₩ 164,097 | ||
AK10434 | 팔 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ₩ 164,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.