그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
벨트 타입 | 3L |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | QT |
데이텀 지름 | 8" |
치수 E | 0.06 " |
치수 L | 1 1 / 4 " |
치수 M | 0.56 " |
얼굴 폭 | 1 1 / 4 " |
관성 WR | 0.21파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 6 3 / 4 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 3040 RPM |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 8.25 " |
전체 길이 | 1.3125 " |
피치 Dia. | 8.25 " |
제품 유형 | FHPQTB부시 |
RPM 높음 | 3,040RPM |
무게 | 3.6 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
모델 | 치수 M | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 얼굴 폭 | 허브 위치 | 산업 번호 | 관성 WR | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1 / 2 " | 9" | 9" | 0.88 " | - | BK100 | 0.44파운드-제곱 피트 | 8" | ₩ 162,225 | |
BK105 | 1 / 2 " | 9.5 " | 9.5 " | 0.88 " | - | BK105 | 0.53파운드-제곱 피트 | 8 1 / 2 " | ₩ 170,677 | |
BK110 | 1 / 2 " | 10 " | 10 " | 0.88 " | - | BK110 | 0.62파운드-제곱 피트 | 9" | ₩ 190,295 | |
BK115 | 1 / 2 " | 10.5 " | 10.5 " | 0.88 " | - | BK115 | 0.71파운드-제곱 피트 | 9.5 " | ₩ 172,620 | |
BK120 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 0.88 " | - | BK120 | 0.83파운드-제곱 피트 | 10 " | ₩ 210,945 | |
BK130 | 1 / 2 " | 12 " | 12 " | 0.88 " | - | BK130 | 1.16파운드-제곱 피트 | 11 " | ₩ 222,215 | |
BK140 | 1 / 2 " | 13 " | 13 " | 0.88 " | - | BK140 | 1.52파운드-제곱 피트 | 12 " | ₩ 244,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.