MARATHON MOTORS 범용 모터 단상 전폐 C페이스 풋리스
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 6.42 " , 커패시터 필요: 아니 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 인클로저: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 액자: 56C , 프레임 재질: 압연 강 , 절연 등급: B , 인버터 정격: 아니 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 디자인: 커패시터 시작 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 서브 애플리케이션: 제트 펌프 , 모터 유형: 커패시터 시작 , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , 축 직경: 5 / 8 " , 샤프트 재질: 스테인리스 강 , 샤프트 유형: 건이 있는
스타일 | 모델 | 명판 RPM | 완전 부하 암페어 | HP | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC32GN25 | 1725 | 5.4/2.7 | 1/4 | 55% | 10 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ₩ 601,650 | |
B | 5KC35MN73 | 1725 | 6.0/3.0 | 1/3 | 64% | 10 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 690,217 | |
C | 5KC42GN0018 | 1725 | 8.6/4.3 | 1/2 | 64% | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 793,047 | |
D | 5KCR49UN0107 | 1725/1425 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1 | 77.4% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 748,107 | |
E | 5KCR46MN0093 | 1725/1425 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1/2 | 74.0% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | ₩ 883,662 | |
F | 056C34F5324 | 3450 | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | 72% | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ₩ 762,930 | |
G | 5KC33FN31 | 3450 | 5.6/2.8 | 1/3 | 57.5% | 10 9 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ₩ 552,440 | |
H | 5KC49SN2156X | 3450 | 16.4/8.2 | 1.5 | - | 13 " | - | 3001-3600 | 1.0 | ₩ 1,051,855 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 보링 바
- 회전 보관함 액세서리
- 전자 토크 렌치
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 오버 헤드 도어 씰
- 아크 플래시 보호
- 전자
- 가구
- 수질 및 정화
- 체인 및 공구
- KEYSCO TOOLS 벌 크랙
- ALLEGRO SAFETY NOVA 3 블라스팅 헬멧
- APPLETON ELECTRIC 에어리어 라이트 타입 고압 나트륨 전등
- BANJO FITTINGS 드라이 메이트 밸브 볼
- VERMONT GAGE 클래스 Zz 메트릭 게이지, 신규
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 배관 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- PHOENIX 펜더 플레어
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA2 시리즈 Clevis 마스터 세트, 2개 다리
- HUMBOLDT 그라우트 플로우 콘 세트
- MASTER LOCK 니켈 도금 단단한 황동 자물쇠