항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 5.4/2.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 8.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 55% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10 5 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.125 " |
UPC | 722856009081 |
전압 | 115/230 |
품질 보증 | 2 년 |
선박 중량 (kg) | 6.86 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8501513040 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | 완전 부하 암페어 | HP | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR46MN0093 | 1725/1425 | 5.8-5.6/2.9-2.8 | 1/2 | 74.0% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | ₩ 883,662 | ||
5KCR49UN0107 | 1725/1425 | 11.8-11.4/5.9-5.7 | 1 | 77.4% | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 748,107 | ||
5KC49SN2156X | 3450 | 16.4/8.2 | 1.5 | - | 13 " | - | 3001-3600 | 1.0 | ₩ 1,051,855 | ||
056C34F5324 | 3450 | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | 72% | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ₩ 762,930 | ||
5KC33FN31 | 3450 | 5.6/2.8 | 1/3 | 57.5% | 10 9 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ₩ 552,440 | ||
5KC35MN73 | 1725 | 6.0/3.0 | 1/3 | 64% | 10 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 690,217 | ||
5KC42GN0018 | 1725 | 8.6/4.3 | 1/2 | 64% | 11 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 793,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.