TB WOODS 90XL025 타이밍 벨트 스프로킷, 네오프렌, 0.25인치 벨트 폭, 0.2인치 피치
항목: CD6TCF
모델: 90XL025
₩ 6,720 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 1 / 4 " |
자재 | 네오프렌 |
이의 수 | 45 |
톱니면 수 | 1 |
온도 운영. | -30 ~ 180 Deg. 에프 |
피치 | 1 / 5 " |
피치 길이 | 9" |
저항 | 내화성, 내유성 |
에 저항 | LO102870 |
온도 범위 | LO103082 |
무게 | 0.1의 파운드. |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.