WIDIA HSS 스파이럴 플루트 탭, 브라이트 마감
필터
마침 : 빛나는 , 목록 번호: 5364 , 재료: 고속철 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: 조잡한
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16061 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 플러그 | ₩ 26,040 | |
A | 16062 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 만나는 | ₩ 25,672 | |
A | 16057 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 플러그 | ₩ 26,547 | |
A | 16064 | 3 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 만나는 | ₩ 27,895 | |
A | 16058 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 만나는 | ₩ 26,022 | |
A | 16063 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 플러그 | ₩ 28,297 | |
A | 16053 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 플러그 | ₩ 32,025 | |
A | 16054 | 5 / 16 " | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 만나는 | ₩ 31,534 | |
A | 16070 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 만나는 | ₩ 34,125 | |
A | 16069 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 플러그 | ₩ 34,982 | |
A | 16074 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 만나는 | ₩ 77,332 | |
A | 16073 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 플러그 | ₩ 70,822 | |
A | 16072 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 만나는 | ₩ 44,380 | |
A | 16071 | 47 / 64 " | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 플러그 | ₩ 41,737 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용존 산소 측정기
- 배관 특수 도구
- 빠른 연결 해제 튜브 피팅
- 복사 프로세스 히터
- 모터 레인 실드
- 납땜
- 자동차 리프팅 도구
- 가구
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 스트레이너
- QORPAK 저밀도 폴리에틸렌 병
- OSG 고속 강철 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- DAYMARK 분해 가능한 유통 기한 라벨, 직사각형
- CONTINENTAL 12mm 폭 CTD 동기식 구동 기어 벨트
- BUSSMANN FWA A / B 150V 시리즈 특수 퓨즈
- NOTRAX 스카이트랙스 드라이 에어리어 매트
- SPEARS VALVES 잔디 회전 조인트, 3개의 팔꿈치
- VOLLRATH 용기
- MCR SAFETY 머스탱 프리미엄 그레인 레더 팜 작업 장갑