플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS 8SCH78 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 8 크기, 0.875인치 보어 직경 | BB2GFD

TB WOODS 8SCH78 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 8 크기, 0.875인치 보어 직경

재고 있음 있음
항목: BB2GFD 모델: 8SCH78

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 117,992 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스페이서 허브
보어 직경.7 / 8 "
튜브 내경7 / 8 "
보어 공차+0.0005" ~ +0.0015"
보어 유형키홈으로 마무리
캡 스크류 크기수량 4 - 5/16 x 2 1/4
캡스크류 토크18파운드-인치
구성 요소 WR0.0354파운드-제곱 피트
커플 링 크기8
허브스페이서 허브
허브 직경3 1 / 4 "
키 시트 크기 (인치)3 / 16 "X 3 / 32"
보어를 통한 길이1.71875 "
자재고강도 주철
최대 각도 간격 오정렬0.094 "
맥스. 각도 오정렬1도
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.02 "
최대 RPM4500 RPM
정격 토크1475파운드-인치
나사 거리 설정1 / 2 "
고정 나사 크기3 / 8-16 UNC
고정 나사3 / 8-16 UNC
고정 나사 길이1"
세트 스크류 위치Keyseat 이상
고정 나사 토크 요구 사항23파운드-인치
크기8
토크1028 Nm 수준
무게3.2의 파운드.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.44

제품 변형

프로덕트모델커플 링 크기보어 직경.튜브 내경높이허브 직경보어를 통한 길이최대 각도 간격 오정렬맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 4개 크기, 0.625인치 보어 직경 | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "₩ 129,150
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 4개 크기, 1인치 보어 직경 | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "₩ 132,212
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 4개 크기, 1.125인치 보어 직경 | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "₩ 137,497
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 5 사이즈, 0.5인치 보어 직경 | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "₩ 148,977
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 5 사이즈, 0.875인치 보어 직경 | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "₩ 129,150
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 5 사이즈, 1인치 보어 직경 | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "₩ 141,540
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 5 사이즈, 1.125인치 보어 직경 | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "₩ 137,655

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS 8SCH78 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 8 크기, 0.875인치 보어 직경
₩ 117,992 /단위