항목 | Torx 키 세트 |
팔 길이 | 2.3 "~ 5.2" |
팔 타입 | 짧은 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | 평원 |
측정 유형 | 톡스 (R) |
조각 수 | 10 |
셰이프 | L |
사이즈 코드 | T7 |
포함 된 크기 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679531386 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 측정 유형 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4979TXCG | 3" | 플라스틱 | 접 | 톡스 | 8 | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 33,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.