TB WOODS 8S48MM Sure-Flex Type S BTS 플랜지, 고강도 주철, 8 크기, 48mm 보어 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
보어 직경. | 48 mm |
튜브 내경 | 48 mm |
보어 공차 | +0.025mm ~ +0.05mm |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
구성 요소 WR | 0.1041파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 8 |
플랜지 길이 | 23mm |
허브 | 샤프트 허브 |
허브 직경 | 83 mm |
허브 길이 | 19mm |
키 시트 크기 (인치) | 14mm X 3.8mm |
보어를 통한 길이 | 53mm |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 2.39 mm |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.51 mm |
최대 RPM | 4500 RPM |
외부 Dia. | 138 mm |
제품 유형 | Sure-Flex Type S BTS 플랜지 |
정격 토크 | 1475파운드-인치 |
나사 거리 설정 | 12 mm |
고정 나사 크기 | M10 X 1.50 |
고정 나사 | M10 X 1.5 |
고정 나사 길이 | 10mm |
세트 스크류 위치 | KS 및 @ 90도 이상 |
고정 나사 토크 요구 사항 | 31 Nm 수준 |
SF 허브 길이 | 19 mm |
크기 | 8 |
토크 | 1028 Nm 수준 |
무게 | 4.5 파운드 |
모델 | 허브 직경 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 허브 길이 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 229,757 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 229,040 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 208,232 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 214,392 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 226,800 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 고강도 주철 | 0.081 " | 0.02 " | ₩ 113,715 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 고강도 주철 | 0.081 " | 0.02 " | ₩ 114,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.