TB WOODS 8MPC36S12 QT 파워 체인 II 벨트 스프로킷, 구상흑연주철, 12mm 벨트 폭, 3.609인치 피치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전송 체인 스프로킷 |
벨트 폭 | 12mm |
보어 유형 | 테이퍼 잠금 부싱 |
부싱 | 1610 |
치수 E | 0" |
치수 L | 1" |
치수 M | 0" |
얼굴 폭 | 1" |
허브 길이 | 1" |
관성 WR | 0.02파운드-제곱 피트 |
자재 | 연성이있는 철 |
최대 RPM | 10770 RPM |
이의 수 | 36 |
외부 Dia. | 3.55 " |
피치 | 180-036 |
피치 Dia. | 3.609 " |
RPM 높음 | 10,770RPM |
무게 | 2.2 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 허브 위치 | 벨트 폭 | 보어 유형 | 관성 WR | 내부 Dia. | 자재 | 최대 RPM | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 125파운드-제곱 피트 | 16.75 " | 주철 | 1280 RPM | 112 | ₩ 3,027,248 | RFQ
| |
14MPC112S37 | - | 37mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 29.7파운드-제곱 피트 | 16.75 " | 주철 | 1280 RPM | 112 | ₩ 1,718,388 | RFQ
| |
14MPC140S37 | - | 37mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 68.9파운드-제곱 피트 | 21.31 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 2,252,628 | RFQ
| |
14MPC140S68 | - | 68mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 107파운드-제곱 피트 | 21.25 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 2,769,032 | RFQ
| |
14MPC140S90 | - | 90mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 139파운드-제곱 피트 | 21.19 " | 주철 | 1030 RPM | 140 | ₩ 3,222,632 | RFQ
| |
14MPC168S125 | - | 125mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 413파운드-제곱 피트 | 25.63 " | 주철 | 860 RPM | 168 | ₩ 5,016,312 | RFQ
| |
14MPC168S68 | - | 68mm | 테이퍼 잠금 부싱 | 218파운드-제곱 피트 | 25.75 " | 주철 | 860 RPM | 168 | ₩ 3,922,016 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.