항목 | 앵글 스톡 |
각도 | EZ 각도 (R) |
색상 | 짙은 회색 |
마감재 | 부드럽게 |
다리 길이 | 1 "x 1-1 / 2" |
다리 길이 공차 | +/- 0.094 " |
길이 | 20ft. |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 비닐 에스테르 난연 수지 (VEFR) |
최대 온도 | 180도 F |
최소 온도 평가 | -100도 F |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
두께 공차 | +/- 0.010 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
871040 | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 415,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.