TB WOODS 5V1096 내로우 V-벨트 시브, 주철, 5V 유형 벨트, 10.9인치 데이텀 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
5V 벨트 피치 Dia. | 10.9 " |
잔액 | 표준, 1면 |
벨트 타입 | 5V |
보어 직경. | 부싱 필요 |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | E |
부싱 필요 | E |
건설 | Web |
데이텀 지름 | 10.9 " |
치수 E | 1.09 " |
치수 L | 2.63 " |
치수 M | 0.72 " |
얼굴 폭 | 4.44 " |
샤프트 직경에 적합합니다. | 7/8" to 3-1/2" |
허브 위치 | 2" |
산업 번호 | 5V1096 |
관성 WR | 4.82파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 9" |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 2300 RPM |
그루브 수 | 6 |
외부 Dia. | 10.9 " |
전체 길이 | 4 7 / 16 " |
피치 Dia. | 10.9 " |
제품 유형 | 폭이 좁은 |
고정 나사 포함 | 아니 |
무게 | 38 파운드 |
선박 중량 (kg) | 17.75 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 얼굴 폭 | 벨트 타입 | 보어 유형 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 허브 위치 | 산업 번호 | 관성 WR | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V1252 | V- 벨트 시브 | 1.69 " | 5V | 빠른 분리 부싱 | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1252 | 3.07파운드-제곱 피트 | ₩ 531,790 | ||
5V1602 | V- 벨트 시브 | 1.69 " | 5V | 빠른 분리 부싱 | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1602 | 7.43파운드-제곱 피트 | ₩ 714,805 | ||
5V1872 | V- 벨트 시브 | 1.69 " | 5V | 빠른 분리 부싱 | 1/2" to 2-15/16" | 0.44 " | 5V1872 | 13.8파운드-제곱 피트 | ₩ 1,016,767 | ||
5V1874 | V- 벨트 시브 | 3.06 " | 5V | 빠른 분리 부싱 | 7/8" to 3-1/2" | 1 1 / 4 " | 5V1874 | 21파운드-제곱 피트 | ₩ 1,220,730 | ||
5V442 | V- 벨트 시브 | 1.69 " | 5V | 빠른 분리 부싱 | 1/2" to 1-5/8" | 0.69 " | 5V442 | 0.06파운드-제곱 피트 | ₩ 217,017 | ||
5V443 | V- 벨트 시브 | 2.38 " | 5V | 빠른 분리 부싱 | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V443 | 0.08파운드-제곱 피트 | ₩ 256,970 | ||
5V444 | V- 벨트 시브 | 3.06 " | 5V | 빠른 분리 부싱 | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 5V444 | 0.1파운드-제곱 피트 | ₩ 287,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.