그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 0.38 " |
보어 유형 | 키홈없이 완료 |
부싱 | MPB |
치수 E | 0.31 " |
치수 L | 0.88 " |
얼굴 폭 | 0.56 " |
허브 위치 | 1" |
허브 프로젝션 (인치) | 0.94 " |
자재 | 강철 |
최대 RPM | 18990 RPM |
이의 수 | 21 |
외부 Dia. | 1.32 " |
피치 | 1 / 5 " |
피치 Dia. | 1.337 " |
제품 유형 | 타이밍 |
RPM 높음 | 18990 RPM |
무게 | 0.2의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.