항목 | NPV 팬 |
공기 흐름 | CFM 3200 |
A | 6.3 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 14.25 " |
팬 속도 | 1736 |
자유 공기 | CFM 3200 |
높이 | 19.5 " |
HP | 1/3 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 3200 |
모터 HP | 0.3 |
모터 RPM | 1736 |
전원 | 전기 |
RPM | 1736 |
크기 | 16 " |
전압 | 120V |
폭 | 18.75 " |
선박 중량 (kg) | 25.88 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
700-108 | 레드 / 블랙 | 연기 이젝터 팬 | 115V | ₩ 3,793,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.