그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 부싱 |
부싱 유형 | 헤드리스 프레스 핏 |
동심도 공차 | 0.0003 "TIR 최대 |
드릴 크기 | Q |
마감재 | 강철 |
경도 | RC 62-64 |
내부 Dia. | 0.332 " |
내부 Dia. 공차 | 0.0001- + 0.0005 " |
자재 | 52100 스루 강화 |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
외부 Dia. 공차 | + 0.0014 ~ + 0.0017 " |
전체 길이 | 1" |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 1.59 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | GB |
모델 | 전체 길이 | 부싱 유형 | 동심도 공차 | 드릴 크기 | 내부 Dia. | 내부 Dia. 공차 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P108AU | 1 / 2 " | 헤드리스 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | # 62 | 0.038 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012 ~ + 0.0015 " | ₩ 97,877 | |
P108AV | 1 / 2 " | 헤드리스 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | # 61 | 0.039 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012 ~ + 0.0015 " | ₩ 97,877 | |
P108AX | 1 / 2 " | 헤드리스 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | # 60 | 0.04 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012 ~ + 0.0015 " | ₩ 97,877 | |
P108AY | 1 / 2 " | 헤드리스 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | # 59 | 0.041 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012 ~ + 0.0015 " | ₩ 97,877 | |
P108BA | 1 / 2 " | 헤드리스 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | # 58 | 0.042 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012 ~ + 0.0015 " | ₩ 97,877 | |
P108BB | 1 / 2 " | 헤드리스 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | # 57 | 0.043 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012 ~ + 0.0015 " | ₩ 108,272 | |
P108BE | 1 / 2 " | 헤드리스 프레스 핏 | 0.0003 "TIR 최대 | # 56 | 0.047 " | 0.0001- + 0.0004 " | 5 / 32 " | + 0.0012 ~ + 0.0015 " | ₩ 108,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.