TB WOODS 13SCH338 Sure-Flex 유형 SC 스페이서 허브, 고강도 주철, 13 크기, 3.375인치 보어 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스페이서 허브 |
보어 직경. | 3-3 / 8 " |
튜브 내경 | 3 mm |
보어 공차 | +0.0005" ~ +0.0020" |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
캡 스크류 크기 | 수량 4 - 5/8 x 4 1/2 |
캡스크류 토크 | 150파운드-인치 |
구성 요소 WR | 0.7946파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 13 |
허브 | 스페이서 허브 |
허브 직경 | 6 1 / 8 " |
키 시트 크기 (인치) | 7 / 8 "X 7 / 16" |
보어를 통한 길이 | 3.34375 " |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.195 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.04 " |
최대 RPM | 2400 mm |
정격 토크 | 14750파운드-인치 |
나사 거리 설정 | 1 3 / 4 " |
고정 나사 크기 | 3 / 4-10 UNC |
고정 나사 | 3 / 4-10 UNC |
고정 나사 길이 | 1" |
세트 스크류 위치 | Keyseat 이상 |
고정 나사 토크 요구 사항 | 165파운드-인치 |
크기 | 13 |
토크 | 1028 Nm 수준 |
토크 범위 | LO107016 |
무게 | 19.9 파운드 |
선박 중량 (kg) | 8.96 |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 높이 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 116,812 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 119,577 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ₩ 122,412 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 129,097 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 116,812 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 126,017 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ₩ 122,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.