TB WOODS 12SC70 슈어 플렉스형 SC 스페이서 플랜지 고강도 주철 12 사이즈
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
구성 요소 WR | 1.76파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 12 |
샤프트 사이의 거리 | 7" |
플랜지 길이 | 1 11 / 16 " |
허브 | 스페이서 플랜지 |
허브 직경 | 5 3 / 4 " |
허브 길이 | 21 / 32 " |
길이 | 16.3 " |
보어를 통한 길이 | 2.46875 " |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.175 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.032 " |
최대 RPM | 2800 mm |
외부 Dia. | 10 " |
정격 토크 | 9360파운드-인치 |
SF 허브 길이 | 0.65625 " |
크기 | 12 " |
토크 | 1028 Nm 수준 |
무게 | 23.4의 파운드. |
모델 | 최대 각도 간격 오정렬 | 구성 요소 WR | 커플 링 크기 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | SF 허브 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | ₩ 255,920 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | ₩ 303,870 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ₩ 380,100 | |
9SC5011 | 0.109 " | 0.23파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ₩ 390,792 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | ₩ 461,842 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094파운드-제곱 피트 | 5 | 0.015 " | 7600 RPM | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | ₩ 91,700 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269파운드-제곱 피트 | 6 | 0.015 " | 6000 RPM | 4" | 0.59375 " | - | ₩ 110,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.