그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
바디 스타일 | Type-SC 스페이서 플랜지 |
부싱 필요 | 없음 |
구성 요소 WR | 0.23파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 9 |
샤프트 사이의 거리 | 5" |
플랜지 길이 | 1.03125 " |
높이 | 6.35 " |
허브 | 스페이서 플랜지 |
허브 직경 | 5 1 / 4 " |
허브 길이 | 3 / 4 " |
이상적 | 모터, 펌프, 압축기, 송풍기, 믹서 및 컨베이어의 응용 분야 |
키 시트 크기 (인치) | 없음 |
보어를 통한 길이 | 2 3 / 8 " |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.109 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.025 " |
최대 RPM | 3750 RPM |
외부 Dia. | 6 7 / 20 " |
제품 유형 | Sure-Flex 유형 SC 스페이서 플랜지 |
정격 토크 | 2340파운드-인치 |
SF 허브 길이 | 1 1 / 4 " |
무게 | 7 파운드 |
폭 | 568589 " |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 최대 각도 간격 오정렬 | 구성 요소 WR | 커플 링 크기 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | SF 허브 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | ₩ 287,455 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | ₩ 341,302 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ₩ 420,245 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35파운드-제곱 피트 | 9 | 0.025 " | 3750 RPM | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | ₩ 518,735 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094파운드-제곱 피트 | 5 | 0.015 " | 7600 RPM | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | ₩ 101,377 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269파운드-제곱 피트 | 6 | 0.015 " | 6000 RPM | 4" | 0.59375 " | - | ₩ 121,642 | |
6SC44 | 0.07 " | 0.0297파운드-제곱 피트 | 6 | 0.015 " | 6000 RPM | 4" | 1.03125 " | - | ₩ 171,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.