TB WOODS 10S112 Sure-Flex Type S BTS 플랜지, 고강도 주철, 10 크기, 1.5인치 보어 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
바디 스타일 | Type-S 플랜지 폐쇄 결합 |
보어 직경. | 1-1 / 2 " |
튜브 내경 | 1 mm |
보어 공차 | +0.0005" ~ +0.0015" |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
부싱 필요 | 없음 |
구성 요소 WR | 0.4853파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 10 |
플랜지 길이 | 1.21875 " |
높이 | 7.5 " |
허브 | 샤프트 허브 |
허브 직경 | 4 3 / 8 " |
허브 길이 | 13 / 16 " |
이상적 | 모터, 펌프, 압축기, 송풍기, 믹서 및 컨베이어의 응용 분야 |
키 시트 크기 (인치) | 3 / 8 "X 3 / 16" |
보어를 통한 길이 | 2.71875 " |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 0.128 " |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.025 " |
최대 RPM | 3600 RPM |
외부 Dia. | 1 1 / 2 " |
제품 유형 | Sure-Flex Type S BTS 플랜지 |
정격 토크 | 3735파운드-인치 |
나사 거리 설정 | 7 / 16 " |
고정 나사 크기 | 3 / 8-16 UNC |
고정 나사 | 3 / 8-16 UNC |
고정 나사 길이 | 1 1 / 4 " |
세트 스크류 위치 | KS 및 @ 90도 이상 |
고정 나사 토크 요구 사항 | 23파운드-인치 |
SF 허브 길이 | 13 / 16 " |
무게 | 10.5의 파운드. |
폭 | 568942 " |
선박 중량 (kg) | 5.72 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 허브 직경 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 허브 길이 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 258,055 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 257,250 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 230,230 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 237,037 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | 고강도 주철 | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 254,747 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 고강도 주철 | 0.081 " | 0.02 " | ₩ 125,720 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | 고강도 주철 | 0.081 " | 0.02 " | ₩ 129,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.