항목 | 양면 테이프 |
접착력 | 700 온스 / 인치 |
색상 | 투명한 |
길이 | 49ft. |
라이너 색상 | 파란색 |
자재 | 고무 수지 |
성능 온도. | 화씨 32도 ~ 105도 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 색상 | 초기화 |
인장 강도 | 43 파운드 / 인치 |
두께 | 16만 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 4005910000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS-W | 1 / 2 " | 백 | 12 " | 폴리에틸렌 폼 | -20도 ~ 212도 F | 구형 | 90 파운드 / 인치 | 67만 | ₩ 56,297 | ||
FTS-W | 1 / 4 " | 백 | 12 " | 폴리에틸렌 폼 | -20도 ~ 212도 F | 구형 | 90 파운드 / 인치 | 67만 | ₩ 30,747 | ||
FTS-W | 3 / 4 " | 백 | 12 " | 폴리에틸렌 폼 | -20도 ~ 212도 F | 구형 | 90 파운드 / 인치 | 67만 | ₩ 86,135 | ||
TC485 | 1" | 투명한 | 49ft. | 고무 수지 | 화씨 32도 ~ 105도 | 연속 롤 | 43 파운드 / 인치 | 16만 | ₩ 77,175 | ||
TC485 | 1" | 투명한 | 32ft. | 고무 수지 | 화씨 32도 ~ 105도 | 연속 롤 | 43 파운드 / 인치 | 32만 | ₩ 83,230 | ||
TC485 | 1 / 2 " | 투명한 | 32ft. | 고무 수지 | 화씨 32도 ~ 105도 | 연속 롤 | 43 파운드 / 인치 | 32만 | ₩ 42,350 | ||
TC485 | 3 / 4 " | 투명한 | 49ft. | 고무 수지 | 화씨 32도 ~ 105도 | 연속 롤 | 43 파운드 / 인치 | 16만 | ₩ 63,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.