TAPECASE
테이프 케이스 정보
TapeCase는 전자, 운송, 의료 및 자동차 산업 분야의 응용 분야를 위한 고품질 변환기 테이프를 생산하는 선도적인 제조업체입니다. 이 회사의 제품 카탈로그는 접착 테이프, 디스펜서, 필름 테이프 및 마스킹 테이프로 구성됩니다. TapeCase 양면 테이프는 양면에 감압성 접착제가 있어 고온에서도 접촉 면적 제곱센티미터당 킬로그램의 무게를 접착할 수 있습니다. 이 테이프의 최대 인장 강도와 접착 강도는 각각 40kg과 20kg입니다. 이 회사의 필름 테이프는 절연체 사이의 마찰을 줄이고 먼지, 용제 및 긁힘으로부터 표면을 보호하는 데 이상적입니다. 이 테이프의 두께는 8mm이고 접착력은 최대 2kg입니다.
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 연소 테스트
- 특수연마재
- 벌크 컨테이너
- 에어 쇠톱
- 레이저 레벨 액세서리
- 유압 피스톤 펌프
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- PAWLING CORP WC-40 벽지
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 15인치
- ZSI-FOSTER 알루미늄 베타 헤비 완전 용접 마운트 어셈블리
- ASHLAND CONVEYOR 고정 플랫 스톱
- BROWNING 슈퍼 C 시리즈 그립벨트
- PROTO TORX 임팩트 소켓 세트, 3/8인치 드라이브, 7피스
- ABILITY ONE 스냅오프 유틸리티 나이프
- ASAHI 전기 작동식 버터플라이 밸브
- DEWALT 지진 보강
- BLACK DIAMOND 유출 팔레트