MASTER CASTER 스위블 플레이트 캐스터, 고무
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 0 ~ 299 파운드 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 핵심 소재: 강철 , 확장 리드: 아니 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 13/16 x 1-9/16" , 정격 부하: 75의 파운드 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 3 / 16 " , 비마킹: 아니 , 외부 볼트 구멍 간격: 13/16 x 1-9/16" , 플레이트 크기: 1-3 / 16 x 2 인치 , 플레이트 두께: 0.07 " , 플레이트 유형: D , 경주로: 싱글 볼 , 온도. 범위: -40도 ~ 160도 F , 휠 베어링: 공 , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 고무
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 릴 장착 브래킷
- 무선 크림 퍼
- 온도 경보
- 진공 펌프
- 위험 지역 안전 및 차단 스위치
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 컨베이어
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 자동차 윤활유
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 인화성 가스
- SIEMENS 핸들 타이
- UNITHERM 측정 테이프 높음
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 브레이크 키트
- SPEARS VALVES PVC 흰색 유틸리티 스윙 체크 밸브, 소켓
- JOBOX 긴 스택 모델
- EATON NEMA 7/9 DC 차단 스위치
- TRICO 자동 셔터가 있는 CWF 시리즈 ODP 유형 벨트 드라이브 캐비닛 팬
- FANTECH 5ACC 시리즈 고정 비환기 커브
- BALDOR / DODGE GXR, 탑앵글 테이크업, 볼 베어링