그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트립 브러쉬 |
백업 | 스테인리스 강 |
백업 높이 (인치) | 5/16 |
배킹 폭 (인치) | 5/16 |
강모 색상 | 검정 |
채우기 유형 | 0.014 "크림프 나일론 |
전체 길이 | 12 " |
전체 트림 (인치) | 2 |
타입 | 메탈 백 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 | 강모 색상 | 채우기 유형 | 전체 길이 | 전체 트림 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB710012 | 아연 도금 강판 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 12 " | 1 | ₩ 125,020 | |
MB710024 | 아연 도금 강판 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 24 " | 1 | ₩ 249,987 | |
MB710048 | 아연 도금 강판 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 48 " | 1 | ₩ 499,747 | |
MB710060 | 아연 도금 강판 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 60 " | 1 | ₩ 624,680 | |
MB710084 | 아연 도금 강판 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 84 " | 1 | ₩ 874,527 | RFQ
|
MB710096 | 아연 도금 강판 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 96 " | 1 | ₩ 999,407 | RFQ
|
MB710212 | 아연 도금 강판 | 자연의 | 0.035 "스트레이트 PTFE | 12 " | 2 | ₩ 243,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.