그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 브러쉬 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 탄 |
강모 소재 | 0.005 와이어 |
브러시 직경 | 1 / 4 " |
브러쉬 길이 | 1.5 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 5.5 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 트위스트 와이어 |
전체 길이 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
05026 | ₩ 80,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.