그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주방 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1 / 2 " |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 그네 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 갑판 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
주둥이 길이 | 6" |
밸브 타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구멍 수 | 연결 | 유량 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 밸브 타입 | 핸들 타입 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0341 | 2 | 1 / 2 " | 2.2gpm | Mfr. 번호 2714-40, 2713-40 | 10.375 " | 압축 | 지레 | 구즈넥 주방 수도꼭지 | ₩ 664,720 | ||
B-2866 - 04 | 3 | 1/2 "NPSM | 2.2gpm | Mfr. 번호 B-23K | 10 13 / 16 " | 압축 | 잎 | 구즈넥 주방 수도꼭지 | ₩ 535,377 | ||
B-1111 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2gpm | - | 8" | 압축 | 지레 | 주방 수도꼭지 | ₩ 293,755 | ||
B-1121 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2gpm | - | 8" | 압축 | 지레 | 주방 수도꼭지 | ₩ 361,007 | ||
B-1123 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2gpm | - | 12 " | 압축 | 지레 | 주방 수도꼭지 | ₩ 370,947 | ||
B-1128 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2gpm | - | 12 " | 압축 | 지레 | 주방 수도꼭지 | ₩ 443,117 | ||
B-0232 | 2 | 1/2 인치 FNPT | 2.2gpm | - | 6" | 압축 | 지레 | 주방 수도꼭지 | ₩ 457,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.