그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구즈넥 식료품 저장실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 아니 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1/2 "MNPT |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 갑판 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 1 |
주둥이 길이 | 5.25 " |
밸브 타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 3.04 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8481805060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
014056-40 | 수도꼭지 | ₩ 473,200 | ||
B-0200 | 수도꼭지 | ₩ 656,600 | ||
B-0200- 황동 | 수도꼭지 | ₩ 842,800 | ||
B-0200-CR | 수도꼭지 | ₩ 656,600 | ||
B-0200-LN | 수도꼭지 | ₩ 537,600 | ||
B-0200-LMM | 수도꼭지 | ₩ 3,064,600 | ||
B-0200-M | 수도꼭지 | ₩ 3,743,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.