₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 핫 카트리지 어셈블리, 세라믹 |
| 본체 재질 | 세라믹 |
| 카트리지 스핀들 | 세라믹 |
| 브랜드에 적합 | T & S 황동 |
| 자재 | 세라믹 |
| 최대. 압력 | 125의 PSI |
| 최대 온도 | 180 ° F |
| 최소. 압력 | 20의 PSI |
| 최소 온도 | 40 ° F |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.16 |
| 선박 높이 (cm) | 7.62 |
| 선박 길이 (cm) | 17.48 |
| 선박 폭 (cm) | 0.64 |
| HS 코드 | 8481905000 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM 4 0438635 감압 감지기 어셈블리, 플랜지 조인트, 4인치 크기, 스테인리스 스틸
- 파커 16L24BE1
- MASTERDRIVES 12S-3-80MM 플렉스 커플링 허브, 80mm 크기
- ZSI-FOSTER 042MS048N 쿠션 클램프, 2-5/8인치 튜브 외경, 스테인레스 스틸
- 보스턴 기어 710553-001-16250
- EATON JGS4250NN 몰드 케이스 회로 차단기, 600VAC, 250A, 4P
- GRAINGER M07000.240.0380 소켓 헤드 캡 나사, M24x3 나사산 크기, 원통형, 380mm 길이, 24mm 헤드 높이
더 알아보기
- CASH ACME
- CLECOTOOLS
- KEYSHAFT
- SCOTT PLASTICS LTD
- FOREST LITE
- 에어 해머
- 체인 도구
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 스피커 액세서리
- 플랜지 볼트
- DESTACO 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프
- OIL SAFE 스텀피 스파우트 뚜껑
- CONDOR 부드러운 니트릴 코팅 장갑
- ANVIL AS300 시리즈 채널, 솔리드
- HOFFMAN 유형 4X 클램프 커버 정션 박스
- RIP TIE 묶인 후크 및 루프 케이블 타이
- TJERNLUND 압력 스위치
- ZURN 수동 수도꼭지 세면기 시스템
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨 롤, 크라이오, 직접 감열, 38 x 13mm 크기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
T&S 011278-25 카트리지 어셈블리 핫 세라믹
₩ 161,280 /단위