제품 사양 :
| 항목 | 핫 핸들 어셈블리 |
| 마감재 | 아연 도금 |
| 브랜드에 적합 | T & S 황동 |
| Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | B-2866-05, B-2866-05-F12, B-2866-05-Fc15, B-2866-05-Lf12, B-2866-05-Lf15, B-2866-05-Vf05, B-2866-05Cr, B-2866-05Fc, B-2866-05Fc-Cr, B-2866-05Fc-Qt, B-2866-05Fc12, B-2867-04, B-2867-04-F05 |
| 핸들 타입 | 지레 |
| 자재 | 아연 |
| 건축 자재 | 아연 |
| 제품 유형 | 처리 |
| 표준 | Ab1953, Csa |
| 물의 온도와 함께 사용하세요. | HOT |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.07 |
| 선박 높이 (cm) | 2.54 |
| 선박 길이 (cm) | 7.62 |
| 선박 폭 (cm) | 3.81 |
| HS 코드 | 8481905000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 자재 | 마감재 | 핸들 타입 | 건축 자재 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
006089-45 | 아연 | 아연 도금 | 지레 | 아연 | ₩ 46,656 |
제품 탐색
- MASTERDRIVES 5LK390 Kevlar V 벨트, 5L 섹션
- DBI-SALA 7100210159 1113049 풀바디 하네스, 포지셔닝, 조끼 하네스, 퀵커넥트/퀵커넥트, 캠, M, 캠
- LINN GEAR 3030X.937 부싱, 0.937인치 보어 직경, 5.25인치 허브 직경
- APOLLO VALVES 7114721 브론즈 2개 표준 포트 볼 밸브(마운팅 패드 포함), 316 SS 볼 및 스템, UHMWPE 트림 1-1/2인치 크기, FNPT 2개
- 다이나브레이드 55478
- EATON 8007K43N313V32 로커 스위치, 2극
- PASS AND SEYMOUR TR26252-BK 이중 콘센트, 15A, 125V, 변조 방지, 검은색
더 알아보기
- DESCO INDUSTRIES
- KEYSHAFT
- LAB SAFETY SUPPLY
- PRINCE
- TASCO
- 정밀 드라이버 세트
- 코어 링 비트
- 해머 드릴 액세서리
- 리벳 도구 액세서리
- 지브 크레인 부품
- OIL SAFE 컬러 코드 드럼 라벨 키트
- HONEYWELL UVEX A700 시리즈 경량 랩어라운드 안전 안경
- RUD CHAIN WBPG 플레이트에 볼트로 고정하기 위한 호이스트 링
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 750 가스 스프링
- TAP MAGIC EP Xtra 절삭유
- MJ MAY 롤 스톡, 25피트 X 12인치
- SECURITRON 지연 타이머
- MANITOWOC 키트
- 샌드파이퍼 다이어프램, 1/2인치 크기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
T&S 006090-45 수도꼭지 핸들 어셈블리 뜨거운 아연
₩ 46,656 /단위