항목 | 팔레트 리프터 |
보석 중심 | 31 5 / 8 "X 23 1 / 4" |
보석 높이 | 5" |
보석 폭 | 3" |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
포크 높이 | 2" |
포크 길이 | 36 " |
포크 안장 폭 | 21 " |
포크 간격 | 21 " |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 2" |
Frame | 완전 용접 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 유형 | 완전 용접 |
손잡이 길이 | 31.63 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 61.25 " |
길이 | 46.25 " |
최대 리프팅 높이. | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전체 포크 폭 | 25 " |
팔레트 정리 | 48 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdp-2-36.pdf |
폭 | 25.5 " |
선박 중량 (kg) | 196.2 |
선박 높이 (cm) | 155.58 |
선박 길이 (cm) | 117.48 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 보석 높이 | 생산 능력 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 팔레트 정리 | 포크 길이 | 포크 안장 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP-2-42 | 61.25 " | 5" | 2000의 파운드. | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | ₩ 4,661,974 | ||
HDP-2-48 | 61.25 " | 5" | 2000의 파운드. | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | ₩ 4,814,549 | ||
HDP-4-36 | 62.5 " | 5" | 4000의 파운드. | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | ₩ 5,373,989 | ||
HDP-4-42 | 62.5 " | 5" | 4000의 파운드. | 51.75 " | 48 " | 48 " | 42 " | 17 " | ₩ 5,730,912 | ||
HDP-4-48 | 62.5 " | 5" | 4000의 파운드. | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | ₩ 6,391,458 | ||
HDP-6-42 | 65.5 " | 7" | 6000의 파운드. | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | ₩ 7,063,534 | ||
HDP-6-48 | 65.5 " | 7" | 6000의 파운드. | 57.5 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 48 " | 13 " | ₩ 8,176,483 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.