VESTIL HDP 시리즈 팔레트 리프터
스타일 | 모델 | 높이 | 보석 높이 | 생산 능력 | 길이 | 최대 리프팅 높이. | 팔레트 정리 | 포크 길이 | 포크 안장 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDP-2-36 | 61.25 " | 5" | 2000의 파운드. | 46.25 " | 48 " | 48 " | 36 " | 21 " | ₩ 4,430,745 | |
B | HDP-2-48 | 61.25 " | 5" | 2000의 파운드. | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | ₩ 4,814,549 | |
C | HDP-2-42 | 61.25 " | 5" | 2000의 파운드. | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | ₩ 4,661,974 | |
D | HDP-4-36 | 62.5 " | 5" | 4000의 파운드. | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | ₩ 5,373,989 | |
E | HDP-4-42 | 62.5 " | 5" | 4000의 파운드. | 51.75 " | 48 " | 48 " | 42 " | 17 " | ₩ 5,730,912 | |
F | HDP-4-48 | 62.5 " | 5" | 4000의 파운드. | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | ₩ 6,391,458 | |
G | HDP-6-54 | 65.5 " | 7" | 6000의 파운드. | 61 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 54 " | 13 " | ₩ 8,846,447 | |
H | HDP-6-42 | 65.5 " | 7" | 6000의 파운드. | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | ₩ 7,063,534 | |
I | HDP-6-48 | 65.5 " | 7" | 6000의 파운드. | 57.5 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 48 " | 13 " | ₩ 8,176,483 |
HDP 시리즈 팔레트 리프터
조정 가능한 베일은 창고, 유통 센터 및 기타 산업 환경에서 무거운 팔레트를 들어 올리고 운반하도록 설계된 Vestil HDP 시리즈 팔레트 리프터의 구성 요소입니다. 팔레트 또는 적재물과 맞물리는 리프팅 암 또는 메커니즘이 특징이며 다양한 팔레트 크기 또는 적재 구성을 수용하도록 조정할 수 있습니다. 이 장치는 내구성과 내식성을 위해 알루미늄으로 만들어졌습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소방관 장갑
- 의료용 실린더 카트
- 특수 도구
- 지붕 환풍기 액세서리
- 철도 유출 방지
- 유압시스템 구성품
- 하드웨어 공급
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 배수 설비 세척
- 도어 및 도어 프레임
- SPEEDAIRE 단동 콤팩트 에어 실린더, 나사 간극 구멍 양단 장착, 내경 2"
- PROTECTA 소형 장비 보관 파우치
- KLEIN TOOLS 볼트 커터 교체 헤드
- NOTRAX Sani-Flex Blue 푸드 서비스 매팅
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1-1/4인치 NPT 스테인리스 스틸 스트레인 릴리프 코드 그립
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 레버 핸들, FKM
- LEATHERHEAD TOOLS SET 도구, 볼트 절단기
- KRAFT TOOL CO. 스웨이지 핸들
- VESTIL PM4 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭