SURE-FOOT 9N12009X006017H FRP 스텝 커버 옐로우/블랙 60인치 폭 유리 섬유
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
항목 | FRP 스텝 커버 |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
깊이 | 9" |
설치 방법 | 콘크리트로 설정 |
입술 높이 | 1" |
자재 | 유리 섬유 |
두께 | 3 / 16 " |
트레드 패턴 | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 입술 높이 | 두께 | 트레드 패턴 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9N12009X002417H | 9" | 1" | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 160,825 | |
9N12009X003617H | 9" | 1" | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 36 " | ₩ 219,905 | |
9N12009X004817H | 9" | 1" | 3 / 16 " | 헤비 듀티 거친 그릿 코팅 | 48 " | ₩ 300,142 | |
9N12009X002417M | 9" | 1" | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 24 " | ₩ 160,825 | |
9N12009X003617M | 9" | 1" | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 36 " | ₩ 219,905 | |
9N12009X004817M | 9" | 1" | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 48 " | ₩ 300,142 | |
9N12009X006017M | 9" | 1" | 5 / 32 " | 중간 그릿 코팅 | 60 " | ₩ 365,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.