그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옥외 스피커 |
색상 | 그래파이트 그레이 |
컷 아웃 폭 | 2-1 / 2 " |
깊이 | 1.5 " |
높이 | 4.75 " |
임피던스 | 4 옴 |
최대 출력 전력 | 70W |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 6.5 |
선박 길이 (cm) | 20.5 |
선박 폭 (cm) | 14.5 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 지름 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5500 | 백 | 1-33 / 64 " | - | 6 13 / 32 " | 10 3 / 64 " | ₩ 713,632 | ||
MA6800 | 백 | 3.437 " | 9" | 9 17 / 64 " | 9 17 / 64 " | ₩ 691,670 | ||
MA6600 | 백 | 3" | 7 39 / 64 " | 7.625 " | 7.625 " | ₩ 592,847 | ||
MA5950 | 백 | 3.437 " | - | 7 45 / 64 " | 10 " | ₩ 508,690 | ||
MA6500 | 백 | 2-9 / 16 " | 7" | 6 5 / 16 " | 6 5 / 16 " | ₩ 483,070 | ||
MA905-W | 백 | 1" | - | 6" | 9" | ₩ 531,807 | ||
MA8506-B | 검정 | 2-13 / 32 " | 7" | - | - | ₩ 395,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.