그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 스프링리스 너트 |
색상 | 은 |
깊이 | 53 / 64 " |
마감재 | 일반적인 |
높이 | 0.358 " |
내부 치수 | 7 X 5.125 X 2.125 |
자재 | 냉간 성형 강철 |
두께 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
UPC | 616013296721 |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB100 1/4 | 일반적인 | 냉간 성형 강철 | 1 / 4 " | 1.38 " | ₩ 56,560 | ||
AB100 5/16 | 일반적인 | 냉간 성형 강철 | 5 / 16 " | 1.38 " | ₩ 61,075 | ||
AB100 5/8 | 일반적인 | 냉간 성형 강철 | 5 / 8 " | 1.38 " | ₩ 107,870 | ||
AC100-1/2 | 전기 아연 도금 | 강철 | 1 / 2-13 | 0.785 " | - | RFQ
| |
AB100-1/2SS | - | 스테인리스 강 | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.