그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 청정기 |
암페어 AC | 0.6 |
색상 | 회색 |
깊이 | 16 |
높이 | 6 |
Hz | 50/60 |
길이 | 16.375 |
산 | 도관 |
속도의 수 | 0 |
타입 | UV |
UPC | 085267677653 |
전압 | 32 VAC |
와트 | 16 |
선박 중량 (kg) | 1.14 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
UV2400U1000 | ₩ 472,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.