SUPER-STRUT A716-7/8SS 빔 클램프, 7/8인치 크기, 스테인리스 스틸
항목: CF4ZHQ
모델: A716-7/8SS
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빔 클램프 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 클램프 직경 | 7 / 8 " |
폭 | 1.31 " |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 자재 | 맥스. 클램프 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A716-7/8EG | 전기 아연 도금 | 강철 | 7 / 8 " | 1.31 " | - | RFQ
|
A716-5/8EG | 전기 아연 도금 | 강철 | 5 / 8 " | 1.06 " | - | RFQ
|
A716-5/8SS | - | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 1.06 " | - | RFQ
|
A716-3/8EG | 전기 아연 도금 | 강철 | 3 / 8 " | 0.82 " | - | RFQ
|
A716-3/8SS | - | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 0.82 " | - | RFQ
|
A716-3/4EG | 전기 아연 도금 | 강철 | 3 / 4 " | 1.2 " | - | RFQ
|
A716-3 / 4 | 금 아연 도금 | 강철 | 3 / 4 " | 1.2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.