SUPER-STRUT A716-1-1/4EG 쿠션 클램프, 1-1/4인치 크기, 전기 아연 도금
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쿠션 클램프 |
마감재 | 전기 아연 도금 |
자재 | 강철 |
맥스. 클램프 직경 | 1-1 / 4 " |
폭 | 1.7 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 맥스. 클램프 직경 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A716-3-1 / 8 | 금 아연 도금 | 강철 | 3-1 / 8 " | - | 1.78 " | - | RFQ
| |
A716-2-5 / 8 | 금 아연 도금 | 강철 | 2-5 / 8 " | - | 3.07 " | - | RFQ
| |
A716-1-7 / 8 | 금 아연 도금 | 강철 | 1-7 / 8 " | - | 2.32 " | - | RFQ
| |
A716-1-3 / 4 | 금 아연 도금 | 강철 | 1-3 / 4 " | - | 2.2 " | - | RFQ
| |
P716-3 | 금 아연 도금 | 강철 | - | 3" | - | - | RFQ
| |
A716-2-1 / 2 | 금 아연 도금 | 강철 | 2-1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
A-716-4-1/8-EG | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.