DAYTON 4 볼트 플랜지 베어링(볼 베어링 인서트 포함)
스타일 | 모델 | 치수 F | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 치수 H | 치수 J | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F552 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152의 파운드 | 2.125 " | 1.031 " | ₩ 78,207 | |
A | 1F550 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152의 파운드 | 2.125 " | 1.031 " | ₩ 106,872 | |
A | 1F546 | 1.25 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7/16 | 7/16 | 3,153의 파운드 | 2.75 " | 1.25 " | ₩ 117,827 | |
A | 1F548 | 1.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7/16 | 3/8 | 2,877의 파운드 | 2.5 " | 1.125 " | ₩ 112,280 |
볼 베어링 인서트가 있는 4개의 볼트 플랜지 베어링
Dayton 4-볼트 플랜지 베어링은 베어링 장착 표면이 샤프트 축에 수직인 조건에서 샤프트를 지지하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 52100 크롬 강철 볼 베어링 인서트가 있어 움직임과 지지가 가능합니다. 사전 윤활 및 재윤활이 가능하며 오염 물질의 유입을 방지하고 원활한 작동을 위해 윤활을 유지하기 위한 고무 씰이 있습니다. 이 장치는 최대 200°F의 온도를 견딜 수 있으며 3/4~1인치 보어 직경으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 혼합 밸브
- 이어 플러그 디스펜서
- 툴 보드 및 빈 보관 트럭
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 카운터 아워 미터 액세서리
- 수질 테스터/측정기/분석기
- AC 모터
- 방문
- 분무기 및 스프레더
- 수질 및 정화
- FEIN POWER TOOLS 백 마이크론 필터
- GRAINGER 스위블 스템 캐스터
- KERN AND SOHN 메인 어댑터
- 3M 샌딩 디스크 롤, 코팅
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, Ozark
- BANJO FITTINGS 부싱
- WATTS 가스 압력 조절기
- WATTS 인라인 V 스트레이너
- VESTIL ECH 시리즈 체인 컨테이너
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 비금속 평기어