항목 | 플랜지 마운트 베어링 |
베어링 소재 | 52100 스틸 |
베어링 유형 | 공 |
볼트 구멍 크기 | 3 / 8 " |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
보어 직경. | 1 / 2 " |
치수 B | 3" |
차원 C | 2.125 " |
치수 D | 1.875 " |
치수 E | 2.125 |
치수 F | 1.031 " |
치수 H | 3/8 |
치수 J | 3/8 |
치수 L | 1-1/32 |
동적 부하 용량 | 2,152의 파운드 |
마감재 | 녹 방지 도금 |
주택 자재 | 아연 다이 캐스트 |
끼워 넣다 | 볼 베어링 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
장착 구멍 중심 | 2.125 " |
볼트 수 | 4 |
전체 높이 | 1.031 " |
전체 길이 | 3" |
전체 폭 | 3" |
정적 부하 용량 | 1,075의 파운드 |
온도. 범위 | -30도 ~ 200도 F |
UPC | 044861007990 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8483208040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.