항목 | 저압 스위치 |
닫기 (PSI) | 35 |
차압 | +/- 5PSI |
설치 | 직접 |
개방 (PSI) | 15 |
압력 연결 | 1/4 "암 SAE |
범위 | 0 ~ 650 psi |
스위치 동작 | 저압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
UPC | 796890681626 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.