ACME ELECTRIC 600상 건식 배전 자동 변압기, 480/XNUMXV XNUMX차
필터
기본 전압: 600V / 480V , XNUMX차 전압: 480 / 380V , 권선 재료: 알류미늄
스타일 | 모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2527051 | 캡슐화 | 15.21 " | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 19.25 " | ₩ 2,807,840 | |
B | T3527101 | 캡슐화 | 18.86 " | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 네마 3R | 20.3 " | ₩ 3,289,570 | |
A | T2527031 | 캡슐화 | 15.21 " | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 19.25 " | ₩ 1,888,562 | |
A | T2527071 | 캡슐화 | 15.21 " | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 19.25 " | ₩ 2,513,224 | |
C | T2A527121 | 통풍 | 25.5 " | 19.4 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 24.4 " | ₩ 5,012,242 | |
D | T2A527181 | 통풍 | 35.47 " | 26.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 31.9 " | ₩ 11,797,221 | |
D | T2A527191 | 통풍 | 35.47 " | 26.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 31.9 " | ₩ 13,469,885 | |
D | T2A527151 | 통풍 | 29.41 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 8,112,869 | |
D | T2A527171 | 통풍 | 29.41 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 10,241,317 | |
C | T2A527131 | 통풍 | 25.5 " | 19.4 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 24.4 " | ₩ 5,121,984 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랫 빔 토크 렌치
- 매장 가스 튜빙
- 토양 오거 액세서리
- 밸브 인클로저
- 상업용 주방 후드
- 차량 정비도구
- 고정 도구 액세서리
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 갈퀴 및 재배 도구
- 안전표시
- DUFF-NORTON HMPB 시리즈, 선형 액추에이터
- TB WOODS 고정 보어 주철 가변 피치 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 2
- DAYTON 진공 청소기 스퀴지 도구
- LASCO 정원 호스 커넥터
- TENNANT 종이 진공 백
- DIXON Flexogen 호스
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 90도 팔꿈치
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 어댑터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기