항목 | 자동 변압기 |
건설 | 통풍 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 29.41 " |
kVA 등급 | 300 / 240kVA |
길이 | 22.37 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 600V / 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t2a527171.pdf |
XNUMX 차 전압 | 480 / 380V |
UPC | 047503420171 |
폭 | 28.15 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 292.5 |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2527031 | 캡슐화 | 15.21 " | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 19.25 " | ₩ 1,888,562 | ||
T2527051 | 캡슐화 | 15.21 " | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 19.25 " | ₩ 2,807,840 | ||
T2527071 | 캡슐화 | 15.21 " | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 19.25 " | ₩ 2,513,224 | ||
T3527101 | 캡슐화 | 18.86 " | 9.03 " | 115도 C | 바닥 | 네마 3R | 20.3 " | ₩ 3,289,570 | ||
T2A527151 | 통풍 | 29.41 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 8,112,869 | ||
T2A527121 | 통풍 | 25.5 " | 19.4 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 24.4 " | ₩ 5,012,242 | ||
T2A527181 | 통풍 | 35.47 " | 26.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 31.9 " | ₩ 11,797,221 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.