그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 스위치 |
닫기 (PSI) | 300 |
차압 | +/- 15PSI |
설치 | 직접 |
개방 (PSI) | 400 |
압력 연결 | 1/4 "암 SAE |
범위 | 0 ~ 650 psi |
스위치 동작 | 고압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | SPST |
UPC | 094704493701 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.