그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 우아한 |
그립 직경. | 7 / 16 " |
그립 높이 | 47 / 64 " |
그립 길이 | 2-1 / 4 " |
그립 두께 | 7 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4-1 / 64 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
전체 길이 | 4-23 / 32 " |
전체 폭 | 3 / 4 " |
투영 | 1-17 / 64 " |
나사 크기 | # 20 x 3-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 마감재 | 그립 직경. | 투영 | 나사 크기 | 스레드 깊이 | 하드웨어 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-125 / M | - | 우아한 | 5 / 16 " | 1-37 / 64 " | M5 X 28 | 7 / 16 " | 포함 사항 | 303 스테인레스 스틸 | ₩ 91,420 | ||
FT-100 | - | 우아한 | 25 / 64 " | 63 / 64 " | # 20 x 3-4 / 5 " | - | 포함 사항 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 105,770 | ||
FT-120 | 1 27 / 64 " | 우아한 | 15 / 32 " | 1-1 / 16 " | # 20 x 3-4 / 5 " | - | 포함 사항 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 126,420 | ||
FT-150 | 1 49 / 64 " | 우아한 | 19 / 32 " | 1-19 / 64 " | # 25 x 5 " | - | 포함 사항 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 186,970 | ||
FT-200 | 2.75 " | 우아한 | 9 / 16 " | 2-1 / 16 " | M6 x # 35 | - | 포함 사항 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 293,947 | ||
FT-65 | 33 / 64 " | 우아한 | 9 / 32 " | 5 / 8 " | # 16 x 3 " | - | 포함 사항 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 47,687 | ||
FT-80 | - | 우아한 | 5 / 16 " | 51 / 64 " | # 16 x 3 " | - | 포함 사항 | 304 스테인레스 스틸 | ₩ 54,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.