항목 | 접이식 풀 핸들 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 우아한 |
그립 직경. | 5 / 16 " |
그립 높이 | 1-57 / 64 " |
그립 길이 | 3-5 / 64 " |
그립 두께 | 3 / 8 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
부하 용량 | 110의 파운드 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 3.156 " |
실장 형 | 스레드 스터드 |
전체 길이 | 3.437 " |
투영 | 1-57 / 64 " |
나사 크기 | M6 X 1 |
스레드 깊이 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.