그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘크리트 / 조적 앵커 나사 |
앵커 직경 | 1 / 4 " |
드릴 비트 크기 | 3 / 16 " |
헤드 스타일 | 마녀 |
길이 | 1.25 " |
자재 | 410 스테인리스 스틸, 아연 도금 |
맥스. 작업 두께 | 1 / 4 " |
최소 삽입 | 1" |
타입 | 콘크리트 및 조적 |
궁극 전단 (Lb.) | 760 파운드 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 600 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7318158055 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.