CLIMAX METAL PRODUCTS C133 시리즈 키리스 부싱
필터
마침 : 가볍게 코팅 된 오일 , 재료: 강철 , 외경 용인: +0.002 , 유형: C133 시리즈 , 견딜 수 있는 온도: 최대 400°F
스타일 | 모델 | 볼트 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C133E-075 | M6 X 20 | 0.75 " | 1.358 " | 0.75 " | ₩ 107,239 | |
A | C133E-150 | M6 X 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.5 " | ₩ 117,652 | |
A | C133E-125 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.25 " | ₩ 159,565 | |
A | C133E-137 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.375 " | ₩ 135,922 | |
A | C133E-100 | M6 X 20 | 1.969 " | 1.358 " | 1" | ₩ 139,965 | |
A | C133E-143 | M6 X 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.437 " | ₩ 162,137 | |
A | C133E-193 | M8 X 25 | 3.15 " | 1.673 " | 1.937 " | ₩ 175,962 | |
A | C133E-243 | M8 X 25 | 3.74 " | 1.673 " | 2.437 " | ₩ 221,795 | |
A | C133E-175 | M8 X 25 | 2.953 " | 1.673 " | 1.75 " | ₩ 129,150 | |
A | C133E-200 | M8 X 25 | 3.15 " | 1.673 " | 2" | ₩ 175,175 | |
A | C133E-225 | M8 X 25 | 3.543 " | 1.673 " | 2.25 " | ₩ 222,722 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비트 세트
- 핸들 및 풀
- 스레드 릴리프 도구
- 해머 드릴 비트
- 유압 프레스 액세서리
- 업장가구
- 비닐
- 볼트
- 측정 장비
- 퓨즈
- APPROVED VENDOR 앵커링
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 유착 필터(기름 제거)
- WATTS 온도 게이지
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 10-24 Unc Lh
- APOLLO VALVES 41-120 시리즈 레버 핸들 라운드 숄더 에어 콕
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 12포인트 메트릭 소켓 세트, 크롬
- ALVORD POLK 고속도강, 직선 생크 오른손 나선형 척 리머
- MACROMATIC ARF 듀플렉스 컨트롤러
- 3M 공급 공기 시스템
- WEG Teao 삼상 통기 팬 농장 의무 모터