그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키리스 부싱 |
볼트 크기 | M6 X 20 |
마감재 | 가볍게 코팅 된 오일 |
허브 접촉 압력 (PSI) | 15,524 |
잠금 볼트 수량 | 4 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.559 " |
외부 Dia. 공차 | +0.002 |
전체 길이 | 1.358 " |
샤프트 디아. | 1.5 " |
샤프트 직경 공차 | -0.002 |
전달 가능한 추력 (Lbs.) | 10,024 |
전달 토크 (Ft.-Lbs.) | 626 |
타입 | C133 시리즈 |
견딜 온도. | 최대 400°F |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 3.8 |
선박 길이 (cm) | 7.5 |
선박 폭 (cm) | 7.5 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | IT |
모델 | 볼트 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C133E-075 | M6 X 20 | 0.75 " | 1.358 " | 0.75 " | ₩ 107,240 | |
C133E-100 | M6 X 20 | 1.969 " | 1.358 " | 1" | ₩ 139,965 | |
C133E-125 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.25 " | ₩ 159,565 | |
C133E-137 | M6 X 20 | 2.362 " | 1.358 " | 1.375 " | ₩ 135,922 | |
C133E-143 | M6 X 20 | 2.559 " | 1.358 " | 1.437 " | ₩ 162,137 | |
C133E-175 | M8 X 25 | 2.953 " | 1.673 " | 1.75 " | ₩ 129,150 | |
C133E-193 | M8 X 25 | 3.15 " | 1.673 " | 1.937 " | ₩ 175,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.